すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980SE-74

品名 : 6.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

仕様

全長30m線径6.5mm
使用荷重250kgサイズ(mm)A:37
B:10
材質鉄(SWRM6)破断荷重800kg
重量743.0g/m
ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も強くなります。
溶接あり
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/06 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1370ページ1386ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SE-51 4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-52 4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-53 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-54 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-61 5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-62 5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-63 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-64 5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-71 6.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-72 6.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-73 6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-74 6.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-81 7.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-82 7.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-83 7.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-84 7.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-91 8.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-92 8.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-93 8.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-94 8.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SE-101 11.5mmx 2mリンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nA:37\nB:10
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top