すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980SG-1

品名 : 4.8mmx3.0m マリーンチェーン(ステンレス製)

仕様

全長3m線径4.8mm
使用荷重544kgチェーン内寸23×8.5mm
材質SUS316重量1.4kg
SUS316製のため、船舶など錆びやすい場所でも安心して使用可能です。
シーアンカーのリードチェーンの使用に適しています。
タックルを使用する際の安全性を強化します。
溶接あり
アイコン
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/12 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1370ページ2458ページ
バリエーション一覧
EA980SG-1 4.8mmx3.0m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-10 6.4mmx1.5m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-20 8.0mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-30 9.5mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:23mm  B:8.5mm
  • A:4.8mm  X:33.7mm\nY:3m     Z:19.8mm
  • 溶接あり

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top