すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980SK-3

品名 : 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー全長15m巻
線径2.6mm参考使用荷重60kg
サイズ(mm)A:13.2
B:6.4
破断荷重200kg
試験荷重100kg重量136g/m
材質鉄(SWRM6)
マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合せが容易です。
溶接あり
アイコン
販売価格

7,450(税抜)/ 8,195円(税込)

カタログ価格

7,450円(税抜)/8,195円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/04 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA980SD-5
  • 品番

    EA980SD-5

  • コメント

    クロムメッキ 30m

バリエーション一覧
EA980SK-3 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/白)
EA980SK-4 2.6mmx15m チェーン(カラースチール製/金)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • A:13.2mm、B:6.4mm
  • 溶接あり

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top