すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980SM-83

品名 : 2.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)

仕様

材質SUS304全長10m
線径2.6mmサイズ(mm)A:36.8
B:7.5
使用荷重100kg破断荷重527kg
重量146g/m
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。
アイコン
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1371ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SM-51 1.2mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-53 1.2mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-54 1.2mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-61 1.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-62 1.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-63 1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-64 1.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-71 2.0mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-72 2.0mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-73 2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-74 2.0mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-81 2.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-82 2.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-83 2.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
    EA980SM-84 2.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • A:36.8mm、B:7.5mm
    • 溶接なし
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top