すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980TD-12

品名 : 1.4mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鉄(SWRM6)仕上ユニクロメッキ
線径1.4mmサイズ(mm)A:21.2、
B:4.5
全長10m使用荷重20kg
破断荷重124kg重量42g/m
溶接なし
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性も高めたチェーンです。
アイコン
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA980TD-11
    バリエーション一覧
    EA980TD-1 1.2mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-2 1.2mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-11 1.4mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-12 1.4mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-21 1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-22 1.6mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-32 1.8mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-42 2.0mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-52 2.3mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    EA980TD-62 2.6mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
    その他関連
    オプションEA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • メッキの種類
    • A:21.2mm、B:4.5mm
    • 溶接なし

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top