すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981CC-5A

品名 : 75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番N3E 75×5
シリーズシライスリング揚量2.5t
75mm全長5m
材質ナイロンアイ長さ400mm
軽くて扱いやすく作業しやすい。
柔軟性により荷にキズをつけにくくなっております。
取り換えの目安や使用限界がわかりやすくご使用いただけます。
玉掛け作業の合理化に。
JIS B 8818 3等級
追加説明●柔らかく使い勝手のいいスリングです。品質を維持する為に直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。(2009/07/14 0397)
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1746ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981CC-1A 75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-1.5A 75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-2A 75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-2.5A 75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-3A 75mmx3.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-4A 75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-5A 75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-6A 75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    EA981CC-8A 75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    • ※EA981CB-2Aの画像です。
    • 幅:75mm、アイの長さ:400mm\n縫製部の長さ:400mm、本体の厚さ:8~9mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1746ページ
    • エスコ便利カタログ1747ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top