すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981CR-1.5

品名 : 50mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

酸、アルカリ性の薬品や有機溶剤に優れた耐久性のあるポリプロピレン繊維を使用した化学薬品用のベルトスリングです

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番C1E 50×1.5
シリーズシライスリング商品名ケミカルスリング
材質ポリプロピレン50mm
揚量1.0t全長1.5m
アイの長さ200mm縫製部の長さ200mm
本体の厚さ10~11mm
酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング
JIS B 8818 1等級
化学薬品用
強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群
点検しやすく安全管理が容易
強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群
キズつきやすい吊り荷に最適
すぐれた耐久力で経済的
青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。
ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。
販売価格

7,130(税抜)/ 7,843円(税込)

カタログ価格

7,130円(税抜)/7,843円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/26 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1745ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981CR-1 50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-1.5 50mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-2 50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-3 50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-4 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-5 50mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    EA981CR-6 50mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
    ウェブカタログ画像
    • 幅:50mm、アイの長さ:200mm\n縫製部の長さ:200mm、本体の厚さ:10~11mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top