すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981DP-1.5

品名 : 46mmx 1.5m/1.6ton ベルトスリング(防水型)

スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉体の侵入を防ぎます

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番FE 1.6×1.5 WG
シリーズシライスリング商品名シライマルチスリング WG
46mm全長1.5m
揚量1.6t材質芯糸:ポリエステル
側布:ナイロン(エラストマー加工)
アイ長さ200mm
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。
軽量で作業性がよく、電気絶縁にも優れています。
適度なコシがあります。
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破れたり、熱溶融して芯体が見えてきたら使用を中止してください。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/26 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1746ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981DR-1 40mmx 1.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-1.5 40mmx 1.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-2 40mmx 2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-2.5 40mmx 2.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-3 40mmx 3.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-4 40mmx 4.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-5 40mmx 5.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DR-6 40mmx 6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-1 52mmx 1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-2 52mmx 2.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-3 52mmx 3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-1.5 52mmx 1.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-2.5 52mmx 2.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-4 52mmx 4.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-5 52mmx 5.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DS-6 52mmx 6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-1 46mmx 1.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-1.5 46mmx 1.5m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-2 46mmx 2.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-2.5 46mmx 2.5m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-3 46mmx 3.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-4 46mmx 4.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-5 46mmx 5.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DP-6 46mmx 6.0m/1.6ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-1 61mmx 1.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-1.5 61mmx 1.5m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-2 61mmx 2.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-2.5 61mmx 2.5m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-3 61mmx 3.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-4 61mmx 4.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-5 61mmx 5.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-6 61mmx 6.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-7 61mmx 7.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-8 61mmx 8.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    EA981DT-10 61mmx10.0m/3.2ton ベルトスリング(防水型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はイメージです。色は青になります。
    • ※画像はイメージです。色は青になります。
    • アイ:長さ200mm、厚さ10mm、幅30mm\n本体:厚さ14mm、幅46mm\n結合部:厚さ19mm、幅39mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1746ページ
    • エスコ便利カタログ1747ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top