すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981TF-1

品名 : 50mmx1.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)

仕様

メーカーテザック型番PP2E50X1
商品名PPブルースリング材質ポリプロピレン
50mm長さ1.0m
揚量1.25tアイ長さ300mm
JIS B 8818
耐化学薬品性に優れています。
酸、アルカリに強い。
軽く柔軟でありながら強力です。
三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。ただちに使用を中止してください。
販売価格

5,430(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/26 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1745ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981TE-1 25mmx1.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-1.5 25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-2 25mmx2.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-2.5 25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-3 25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-4 25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TE-5 25mmx5.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-1 50mmx1.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-1.5 50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-2 50mmx2.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-2.5 50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-3 50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-4 50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    EA981TF-5 50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA981TE-2.5(幅25mm×2.5m)です。
    • ※画像は、EA981TE-2.5(幅25mm×2.5m)です。
    • オレンジが見えたら使用ストップ
    • アイ長さ(A):300mm、主縫製部長さ(B):200mm、副縫製部長さ(C):100mm、長さ(L):1m
    • 各サイズ毎にデザインが違うためベルト幅がひとめで判る

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top