すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VB-52

品名 : 2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)

仕様

使用荷重(t)2重量(kg)4.68
フック口開き37.5mm有効長2m
チェーンサイズ8mmピンタイプロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
スチール鋳鉄製
1本吊
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1749ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981VB-31.5 0.5tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-41 1.0tonx1.0m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-42 1.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-51 2.0tonx1.0m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-51.5 2.0tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-52 2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)
    EA981VB-53 2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)
    ウェブカタログ画像
    • L(有効長):2m
    • LP:173 m:90 C:58 D:16\n(単位mm)
    • LH:104.5 D:53 O:37.5\nG:29 H:22 K:114.5\n(単位mm)
    • D:8 P:24 A:10 B:26.5\n(単位mm)
    • エスコ便利カタログ1748ページ
    • エスコ便利カタログ1749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top