すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VD-45A

品名 : 2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)

仕様

使用荷重0~60°(2.7t) 60~90°(2.2t)有効長1.5m
チェーンサイズ7.1mmフック口開き36mm
重量5.7kgマスターリンク内径140×80mm
アイタイプ金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。
ねじれによる結合トラブルなどがありません。
スチール鋳鉄製
スイベルフック(ボール入)
マスターリンク付
2本吊
販売価格

35,300(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/26 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1749ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981VD-41A 1.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-42A 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-43A 1.7tonx3.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-45A 2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-46A 2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-51A 4.3tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
    EA981VD-52A 4.3tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
    ウェブカタログ画像
    • L(有効長):1.5m

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1748ページ
    • エスコ便利カタログ1749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top