すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981VH-2

品名 : 2.0ton チェーンフック

仕様

メーカースーパーツール型番SLH2NC
用途敷鉄板の敷設・撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に使用荷重2t
有効長1.344mチェーン全長1005mm
チェーン線径φ10mmマスターリンク内径140×70mm
マスターリンク線径φ19mm敷鉄板穴寸法φ60mm以上
敷鉄板厚み9~32mm重量6.7kg
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能
管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。
チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!
フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単
吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実
販売価格

48,600円(税抜)/ 53,460円(税込)

カタログ価格

48,600円(税抜)/53,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1749ページ
バリエーション一覧
EA981VH-2 2.0ton チェーンフック
EA981VH-3 3.0ton チェーンフック
その他関連
部品EA987LA-12 : 2.0ton 吊りフック(自動閉鎖ロック)
ウェブカタログ画像
  • 使用可能な敷鉄板の範囲
  • 敷鉄板吊り上げ時の操作方法
  • チェーン+フックサイズ
  • 単位(mm)\nチェーンサイズ
  • フックサイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1748ページ
  • エスコ便利カタログ1749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top