すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VS-4

品名 : 5.2tonx630mm 絶縁スリング

仕様

メーカールッドリフティングジャパン(RUD)型番VGIL-13
チェーン呼び径13mm使用荷重5.2t
有効長632㎜フック口開き40mm
材質ニッケルクロムモリブデン鋼重量8.2kg
1000V対応の絶縁シャックルで、吊り上げながらの溶接作業時に過電流がクレーンやホイストに流れることを防ぎます。
安全ラッチ付
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
一度でも高温で使用された場合、使用者にそのことを見た目で知らせます。
高温から常温に戻っても色は戻りません。(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
視認性の向上
暗い現場で使用されるチェーンに蛍光色を塗布することにより、どの位置でチェーンが存在するか一目でわかります。これにより作業者の方がより安全に使用することが可能です。
錆び腐食の低減
塗装と金属の密着度を上げる為に、塗装膜と金属の間に特殊なメッキを施しています。
これにより、チェーンからポロポロと塗装が落ちることを最小限に抑えています。
ニッケル、クローム、モリブデンを配合し、粘りと強靭さを持つ高級合金鋼を使用
販売価格

101,100(税抜)/ 111,210円(税込)

カタログ価格

101,100円(税抜)/111,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1748ページ
バリエーション一覧
EA981VS-1 1.2tonx350mm 絶縁スリング
EA981VS-2 2.0tonx425mm 絶縁スリング
EA981VS-3 3.2tonx520mm 絶縁スリング
EA981VS-4 5.2tonx630mm 絶縁スリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • T1:132mm  T2:54mm  L:632mm
  • エスコ便利カタログ1748ページ
  • エスコ便利カタログ1749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top