すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VX-32

品名 : 5.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重(t)5.1重量(kg)15.2
フック口開き37.5mm有効長1.5m
チェーンサイズ8mm
4本吊
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
販売価格

50,600(税抜)/ 55,660円(税込)

カタログ価格

50,600円(税抜)/55,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981VE-25A
    • 品番

      EA981VE-25A

    • コメント

      4.1t/有効長1.5m/4本懸け

    EA981VE-15A
    • 品番

      EA981VE-15A

    • コメント

      4.1t/有効長1.5m/4本懸け

    EA981VA-42
    • 品番

      EA981VA-42

    • コメント

      3t/有効長1.5m/4本懸け

    バリエーション一覧
    EA981VX-21 1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-22 1.2tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-23 1.2tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-24 1.2tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-25 2.5tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-25.5 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-26 2.5tonx2.0m スリングチエーン(4本懸け)
    EA981VX-27 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-31 5.1tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
    EA981VX-32 5.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
    ウェブカタログ画像
    • LP:160mm m:125mm C:80mm D:22mm
    • LH:104.5mm D:53mm O:37.5mm\nG:29mm H:22mm K:115mm
    • D:8mm P:24mm A:10mm B:26.5mm
    • L(有効長):1.5m

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top