敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
仕様
| 使用荷重(t) | 3.0 | 有効長(m) | 1.5 |
|---|
| 重量(kg) | 8.93 | マスターリンク内径 | 225×112mm |
|---|
| フック口開き | 105mm | チェーン径 | φ10mm |
|---|
| 材質 | 鉄 | | |
|---|
| 1本吊 |
| 販売価格 | 45,500円(税抜)/
50,050円(税込)
| カタログ価格 | 45,500円(税抜)/50,050円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/11/24 11:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 1798ページ |
|---|