すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BC-11

品名 : 50mmx8.3m/1500kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

仕様

材質ポリエステル使用荷重1500kg
ベルト長さ固定側:0.85m、調整側:6.37mベルト(幅×厚み)50×2.0mm
フック口開き12mm
ラチェット式
販売価格

9,200円(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1717ページ

代替品

EA982BC-22
メイン画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側 ※デザインはイメージです
  • ベルト長:調整側 ※デザインはイメージです

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top