すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981WL-27

品名 : 28mmx5.0m ワイヤースリング

仕様

ロープ径28mm全長5.0m
折径650mmアイ長さ520mm
重量18.2kg使用荷重6.56t
材質炭素鋼ワイヤーロープ規格JIS G 3525(6×24)
サツマ加工部分クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工
トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。
<注意>
・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。
・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
強度が著しく低下しているので大変危険です。
必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。
・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。
追加説明●仕上げ…メッキなし(2010/6/25/0933)
販売価格

37,000円(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1743ページ
バリエーション一覧
EA981WL-24 28mmx2.5m ワイヤースリング
EA981WL-25 28mmx3.0m ワイヤースリング
EA981WL-26 28mmx4.0m ワイヤースリング
EA981WL-27 28mmx5.0m ワイヤースリング
EA981WL-28 28mmx6.0m ワイヤースリング
その他関連
関連商品EA981WK-1 : 6mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-2 : 6mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-3 : 6mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-4 : 6mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-5 : 6mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-6 : 6mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-7 : 6mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-8 : 6mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-9 : 6mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-10 : 6mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-11 : 8mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-12 : 8mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-13 : 8mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-14 : 8mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-15 : 8mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-16 : 8mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-17 : 8mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-18 : 8mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-19 : 8mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-20 : 8mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-21 : 10mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-22 : 10mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-23 : 10mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-24 : 10mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-25 : 10mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-26 : 10mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-27 : 10mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-28 : 10mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-29 : 10mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-30 : 10mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-31 : 12mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-32 : 12mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-33 : 12mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-34 : 12mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-35 : 12mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-36 : 12mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-37 : 12mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-38 : 12mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-39 : 12mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-40 : 12mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-41 : 14mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-42 : 14mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-43 : 14mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-44 : 14mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-45 : 14mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-46 : 14mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-47 : 14mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-48 : 14mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-49 : 14mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-50 : 14mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-51 : 16mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-52 : 16mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-53 : 16mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-54 : 16mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-55 : 16mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-56 : 16mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-57 : 16mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-58 : 16mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-59 : 16mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-60 : 16mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-61 : 18mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-62 : 18mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-63 : 18mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-64 : 18mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-65 : 18mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-66 : 18mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-67 : 18mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-68 : 18mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-69 : 18mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-70 : 18mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-72 : 20mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-73 : 20mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-74 : 20mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-75 : 20mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-76 : 20mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-77 : 20mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-78 : 20mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-79 : 20mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-80 : 20mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-83 : 22mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-85 : 22mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-86 : 22mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-87 : 22mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-88 : 22mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-89 : 22mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-90 : 22mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-101 : 9mmx1.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-102 : 9mmx1.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-103 : 9mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-104 : 9mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-105 : 9mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-106 : 9mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-107 : 9mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-108 : 9mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WK-110 : 9mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-3 : 24mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-5 : 24mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-6 : 24mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-7 : 24mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-8 : 24mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-9 : 24mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-10 : 24mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-11 : 24mmx 12m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-12 : 24mmx 16m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-13 : 26mmx2.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-14 : 26mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-15 : 26mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-16 : 26mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-17 : 26mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-18 : 26mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-19 : 26mmx8.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-20 : 26mmx 10m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-21 : 26mmx 12m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-33 : 30mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-34 : 30mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-35 : 30mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-36 : 30mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-37 : 30mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-44 : 32mmx2.5m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-45 : 32mmx3.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-46 : 32mmx4.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-47 : 32mmx5.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-48 : 32mmx6.0m ワイヤースリング
関連商品EA981WL-50 : 32mmx 10m ワイヤースリング
ウェブカタログ画像
  • アイ長さ(A):520mm\n周長(C):1300mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top