すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WM-2

品名 : 2.0mx2.0m バロンモッコ

仕様

用途造園での運搬や土木作業、果物の運搬作業、材木工などの作業、工場での運搬作業に最大荷重1000kg未満
シートサイズ2m×2m吊下げ長さ約1.1m
吊下げベルト長約2.5m吊下げベルト巾70mm
材質ポリプロピレン重量約2kg
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
〈製品の取り扱いに関するお願い〉
・高温で溶ける可能性があるため、火のそばに製品を置かないようにしてください。
・過度の積載量に耐えられない可能性があります。
・鋭利なものによって破損する恐れがあります。
・透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。
※ご使用前に必ず吊りベルト、本体と吊りベルトの接合部のすり切れ、破損がないか点検して下さい。
※モッコを吊り上げる際は吊り部全体に荷重が均等にかかるように吊り上げて下さい。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/04 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1755ページ
バリエーション一覧
EA981WM-1.5 1.5mx1.5m バロンモッコ
EA981WM-1.8 1.8mx1.8m バロンモッコ
EA981WM-2 2.0mx2.0m バロンモッコ
EA981WM-3 3.0mx3.0m バロンモッコ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1754ページ
  • エスコ便利カタログ1755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top