すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WM-62

品名 : 0.8t 角型 フレコンバッグ

仕様

容量800Lサイズ860×860×1000mm
耐荷重800kg材質ポリプロピレン
4本すべてのベルト上部に縫い付けの保護カバーが付きます。(順次変更)
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/03/27 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1753ページ
ウェブカタログ画像
※ベルト上部に保護カバー付き
  • ※ベルト上部に保護カバー付き
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top