すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WM-71

品名 : 1.5x1.5m クロスモッコ(1ton)

仕様

メーカースリーエッチ型番PCM15
最大荷重1000kg材質ポリプロピレン
ベルト材質ポリエステルシートサイズ1.5m×1.5m
全長約2m吊下げベルト巾50mm
吊下げベルト長1.9m
軽量で使いやすいモッコです。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/04 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1755ページ

代替品

EA981WM-1.5
バリエーション一覧
EA981WM-71 1.5x1.5m クロスモッコ(1ton)
EA981WM-72 1.8x1.8m クロスモッコ(1ton)
EA981WM-73 2.1x2.1m クロスモッコ(1ton)
EA981WM-74 2.0x2.0m/2,000kg クロスモッコ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1754ページ
  • エスコ便利カタログ1755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top