すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981WS-101

品名 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用)

仕様

メーカースリーエッチ型番LK1
サイズ(W×D×H)mm15×41×17重量(g)7.1
材質鉄適合品番EA981WS-11~23、EA981WT-11~13、EA987FB-2~10
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。
0.25t、0.5t、0.75t、1tのフックに対応します。
メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1744ページ1756ページ
バリエーション一覧
EA981WS-101 ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用)
EA981WS-102 ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用)
EA981WS-103 ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用)
EA981WS-105 ワイヤースリング用替ラッチキット(5tフック用)
その他関連
本体EA981WS-12 : 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
本体EA981WS-13 : 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
本体EA981WS-21 : 1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
本体EA981WT-11 : 0.84tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
本体EA981WT-13 : 0.84tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
本体EA987FB-2 : 0.25ton アイフック(ラッチ付)
本体EA987FB-5 : 0.5ton アイフック(ラッチ付)
本体EA987FB-10 : 1.0ton アイフック(ラッチ付)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:35、B:13、M:M3、L:16、D:5.5、H:2、C:2.4
  • エスコ便利カタログ1744ページ
  • エスコ便利カタログ1745ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top