すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981WS-105

品名 : ワイヤースリング用替ラッチキット(5tフック用)

仕様

サイズ(W×D×H)mm27×65×25メーカースリーエッチ
型番LK5重量(g)48
材質鉄適合品番EA987FB-50
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。
5tのフックに対応します。
メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA981WS-101 ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用)
EA981WS-102 ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用)
EA981WS-103 ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用)
EA981WS-105 ワイヤースリング用替ラッチキット(5tフック用)
その他関連
本体EA987FB-50 : 5.0ton アイフック(ラッチ付)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:65、B:27、M:M5、L:25、D:9、H:3.3、C:4
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top