すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WS-33

品名 : 1.4 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーエッチ使用荷重(t)1.4(吊角度30°)
1.4(吊角度60°)
吊り環線径:19mm
内径:75mm
ワイヤー長(m)2.0
ワイヤー径12mmフック口開き24mm
2本吊
ラッチ付
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981FD-23A
    • 品番

      EA981FD-23A

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA981WS-11 0.57tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-12 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-13 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-21 1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-22 1.0 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-32 1.4 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
    EA981WS-33 1.4 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA981WS-11です。
    • ※画像は、EA981WS-11です。
    • サイズ(mm)\nA:44、B:23、C:10.5、D:81、E:24、F:22\nG:22、H:25、K:16、L:125、R:92

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top