ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって
滑り、割れ、衝撃を防止します
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | FC-T |
|---|
| サイズ | 100(W)×1000(L)×8(T)mm | タイプ | 突起 |
|---|
| 用途 | 金型、石材等の運搬 | 入数 | 2巻入り |
|---|
| マグネットシート | 厚1.2mm | | |
|---|
| 滑り、割れ、衝撃を防止します。 |
| 裏面は全面強力マグネットシート付で取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 |
| マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。 |
| 少し固いですが目詰まりしにくいです。 |
| 販売価格 | 25,300円(税抜)/
27,830円(税込)
| カタログ価格 | 25,300円(税抜)/27,830円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/04/30 10:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 1668ページ |
|---|