すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982AB-26

品名 : 50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカーテザック型番R30E 010-060A
ベルト材質ポリエステル使用荷重750kg
固定側1m調整側6m
ベルト(幅×厚み)50×2.0mm
スチールバックル
両端アイ型
締め付け簡単。しっかり固定。
トラックの運搬作業等に活躍。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1719ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982AB-25 50mmx 6.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-26 50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-27 50mmx 8.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-35 50mmx 6.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-36 50mmx 7.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-37 50mmx 8.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-38 50mmx 9.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    EA982AB-40 50mmx11.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1718ページ
    • エスコ便利カタログ1719ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top