すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982B-802

品名 : 25mm ラチェットバックル(樹脂製)

樹脂製なのでベルトを傷つけません

仕様

全長105mm使用荷重60kg
材質ポリアセタール樹脂適用バンド幅25mm
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 629

(2026/03/28 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1722ページ2547ページ

代替品

EA982B-501
  • 品番

    EA982B-501

  • コメント

    材質スチール、使用荷重60kg

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top