すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BA-65A

品名 : 44mmx4.2m/226kg ガンネルタイダウンベルト

ボード及び船外機等の固定に

仕様

使用荷重226kgベルト長4.2m
ベルト幅44mmベルト材質ポリエステル
フック口幅28mm
ステンレス鋼バックル
ボード及び船外機等の固定に
販売価格

5,980(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/12 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1760ページ1766ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top