すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BB-10A

品名 : 180kg/25mmx4.0m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

仕様

使用荷重180kgベルト長4m
ベルト(幅×厚み)25×0.7mmベルト材質ポリエステル
重量約260g
積荷の荷締め、固定用
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 101

(2026/05/02 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1720ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルト幅:25mm ベルト長:4m

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1720ページ
  • エスコ便利カタログ1721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top