すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BF-1

品名 : 50mmx6.5m/ 750KG ベルト荷締め機(ラチェット式)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番VAJ10-55J
使用荷重750kgベルト長固定側:0.3~1.0m
調節側:5.5m
ベルト幅50mmベルト厚2.0mm
ベルト材質ポリエステル様式両端J型フック
重量2.6kg
固定側ベルトの長さが調整でき、荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能
挟まれ防止ストッパー付き
スチールバックル
販売価格

10,200円(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 固定ベルト長さを調整可能
  • 固定ベルト調整方法
  • J型フック

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top