すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BW-11

品名 : 40x3.0mmx6m 多目的伸縮荷締バンド(黒)

フックや金具を使わずに荷物を固定できます

仕様

ベルト長6mベルト幅40mm
厚み3.0mm
材質TPE(熱可塑性ゴムエラストマー)使用荷重2重:124kg
3重:254kg
4重:328kg
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。
好きな長さにカットして使えます。
収納も巻くだけなのでかさばりません。
巻いて締め付けるだけなので簡単に扱えます。
平ゴムロープに比べ厚みがあり頑丈です。
留め具やフックなしでも巻けば巻くほど強く締められます。
濡れた状態や極端な温度環境にも対応
水や埃に強く、野外作業・建設現場・輸送・水中・災害時等でも活躍します。
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 560

(2025/07/05 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ2501ページ2599ページ
バリエーション一覧
EA982BW-1 40x2.5mmx3m 多目的伸縮荷締バンド(黒)
EA982BW-11 40x3.0mmx6m 多目的伸縮荷締バンド(黒)
その他関連
オプションEA628RY-11 : エクステクネクネ(40mm幅用)
オプションEA628RY-12 : エスカンクネクネ(40mm幅用)
ウェブカタログ画像
  • ホースを束ねる時に
  • 運搬時の荷崩れ防止に
  • はしごを固定し転倒防止に
  • 長尺物の結束に
  • 実際の商品は黒色です。
  • 単管パイプの結束に
  • 実際の商品は黒色です。
  • 厚みもあり、平ゴムロープより頑丈です。
  • ロープやベルトに比べ、緩みにくい!
  • 緊急時の止水テープ代わりに
  • 使い方

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top