すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SA-60

品名 : 75mmx10.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RE-75H 1+9=10
シリーズベルタイト使用荷重2540kg
ベルト長固定側:1m、調整側:9mベルト(幅×厚み)75×3.5mm
材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重100kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
両端アイ型
販売価格

46,500(税抜)/ 51,150円(税込)

カタログ価格

46,500円(税抜)/51,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/26 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA982SA-60A
    • 品番

      EA982SA-60A

    • コメント

      ベルト材質が再生材に変更

    バリエーション一覧
    EA982SA-54 75mmx 4.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-55 75mmx 5.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-56 75mmx 6.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-57 75mmx 7.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-58 75mmx 8.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-59 75mmx 9.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-60 75mmx10.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SA-62 75mmx12.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA982SA-54です
    • ※画像はEA982SA-54です
    • 使用方法説明
    • ※デザインはイメージです。
    • バックルサイズ\n単位:mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top