すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SF-25

品名 : 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RK-50LS 1+4 NH300S
シリーズベルタイト使用荷重764kg
ベルト長固定側:1m、調整側:4mベルト(幅×厚み)50×2.5mm
フック内径27mm材質ベルト:ポリエステル
バックル:ステンレス
破断荷重30kNベルト色
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 18:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA982SF-25A
  • 品番

    EA982SF-25A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SF-24 50mmx 4.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-25 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-26 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-28 50mmx 8.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
EA982SF-30 50mmx10.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SF-23です
  • ※画像はEA982SF-23です
  • デザインはイメージです。
  • 使用方法説明
  • A:51mm、B:85mm、C:24mm、D:27mm、E:12mm、F:20mm
  • バックルサイズ\n単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top