すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982SJ-46

品名 : 50mmx 6.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RN-50MB 6
シリーズベルタイト使用荷重20kN(2030kg)
ベルト長6.0mベルト(幅×厚み)50×3.3mm
破断荷重80kN材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
エンドレス
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1720ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982SJ-44 50mmx 4.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-45 50mmx 5.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-46 50mmx 6.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-47 50mmx 7.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-48 50mmx 8.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-50 50mmx10.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    EA982SJ-52 50mmx12.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA982SJ-44です
    • ※画像はEA982SJ-44です
    • 使用方法説明
    • バックルサイズ(単位:mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1720ページ
    • エスコ便利カタログ1721ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top