すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SB-44

品名 : 50mmx 4.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RN-50M 4
シリーズベルタイト使用荷重2030kg
ベルト長4mベルト(幅×厚み)50×3.3mm
材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重80kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA982SB-44A
  • 品番

    EA982SB-44A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SB-44 50mmx 4.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-46 50mmx 6.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-47 50mmx 7.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-48 50mmx 8.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-50 50mmx10.0m/2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SB-43です
  • ※画像はEA982SB-43です
  • 使用方法説明
  • バックル仕様

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top