すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SE-26A

品名 : 50mmx6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番REN-50LS 6
シリーズベルタイト使用荷重1520kg
ベルト長6mベルト(幅×厚み)50×2.5mm
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:ステンレス
破断荷重60kN
ベルト色
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
※注意※
・ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
・角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
・玉掛け厳禁
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1720ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982SE-24A 50mmx4.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-25A 50mmx5.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-26A 50mmx6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-27A 50mmx7.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-28A 50mmx8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
    EA982SE-30A 50mmx10.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS
    EA982SE-32A 50mmx12.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • 使用方法説明
    • バックルサイズ\n単位:mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1720ページ
    • エスコ便利カタログ1721ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top