すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982ST-38A

品名 : 75mmx 8.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番REK-75H 1+7 NH1000
シリーズベルタイト使用荷重25kN(2540kg)
ベルト長固定側:1.0m
調整側:7.0m
ベルト(幅×厚み)75×3.5mm
フック内径35mm破断荷重100kN
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:スチール(クロムメッキ)
両端フック型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

48,300円(税抜)/ 53,130円(税込)

カタログ価格

48,300円(税抜)/53,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982ST-34A 75mmx 4.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-35A 75mmx 5.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-36A 75mmx 6.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-37A 75mmx 7.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-38A 75mmx 8.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-39A 75mmx 9.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-40A 75mmx10.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    EA982ST-42A 75mmx12.0m/2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
    ウェブカタログ画像
    • 使用方法説明
    • バックルサイズ(mm)
    • フックサイズ(mm)\nA:75、B:121、C:32\nD:35、E:16、F:20

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top