すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983A-7

品名 : 100x300mm 機械室標識ステッカー(電気室)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番825-91
サイズ(mm)100×300内容電気室
係員以外の立入禁止
材質PVCステッカー厚み0.1mm
重量13g用途機械室の扉に
仕様粘着
片面印刷
アイコン
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/17 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2277ページ

代替品

EA983A-3A
  • 品番

    EA983A-3A

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA983A-6 100x300mm 機械室標識ステッカー(ボイラー室)
EA983A-7 100x300mm 機械室標識ステッカー(電気室)
EA983A-8 100x300mm 機械室標識ステッカー(ポンプ室)
EA983A-9 100x300mm 機械室標識ステッカー(機械室)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983A-6です
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top