すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AD-14

品名 : 150x400mm 安全標識(吊下型/無地・赤)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番811-95
内容無地(赤)サイズ150×400×1.2mm
材質エコユニボード取付穴φ4mm×2ヶ所
重量70g仕様非粘着
ロープやチェーンに吊るすだけ。
アイコン
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2283ページ
バリエーション一覧
EA983AD-11 150x400mm 安全標識(吊下型/立入禁止)
EA983AD-12 150x400mm 安全標識(吊下型/関係者以外~)
EA983AD-13 150x400mm 安全標識(吊下型/通り抜け禁止)
EA983AD-14 150x400mm 安全標識(吊下型/無地・赤)
EA983AD-15 150x400mm 安全標識(吊下型/無地・黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983AD-11です
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top