すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AE-103

品名 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(両面)

仕様

用途標識などのポールへの掲示に仕様両面取付用
適合ポール径φ38.1mm材質スチール
取付穴φ10mmの標識が取付可能
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1399ページ
バリエーション一覧
EA983AE-100 φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(片面)
EA983AE-101 φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(片面)
EA983AE-102 φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(両面)
EA983AE-103 φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(両面)
その他関連
本体EA983AE-106 : φ490x1800mm 標識ポール
関連商品EA983AE-11 : φ600mm 構内標識[通行止]
関連商品EA983AE-11A : φ600mm 構内標識[通行止]
関連商品EA983AE-12 : φ600mm 構内標識[車両進入禁止]
関連商品EA983AE-12A : φ600mm 構内標識[車両進入禁止]
関連商品EA983AE-13 : φ600mm 構内標識[左]
関連商品EA983AE-13A : φ600mm 構内標識[左]
関連商品EA983AE-14 : φ600mm 構内標識[右]
関連商品EA983AE-14A : φ600mm 構内標識[右]
関連商品EA983AE-15 : φ600mm 構内標識[直進]
関連商品EA983AE-15A : φ600mm 構内標識[直進]
関連商品EA983AE-16 : φ600mm 構内標識[10K]
関連商品EA983AE-16A : φ600mm 構内標識[10K]
関連商品EA983AE-17 : φ600mm 構内標識[15K]
関連商品EA983AE-17A : φ600mm 構内標識[15K]
関連商品EA983AE-18 : φ600mm 構内標識[20K]
関連商品EA983AE-18A : φ600mm 構内標識[20K]
関連商品EA983AE-19 : φ600mm 構内標識[30K]
関連商品EA983AE-19A : φ600mm 構内標識[30K]
関連商品EA983AE-20 : φ600mm 構内標識[駐車禁止]
関連商品EA983AE-20A : φ600mm 構内標識[駐車禁止]
関連商品EA983AE-41 : 800mm 構内道路標識[徐行]
関連商品EA983AE-41A : 800mm 構内道路標識[徐行]
関連商品EA983AE-42 : 800mm 構内道路標識[一時停止]
関連商品EA983AE-42A : 800mm 構内道路標識[一時停止]
関連商品EA983AE-43 : 600x600mm 構内道路標識[駐車可]
関連商品EA983AE-43A : 600x600mm 構内道路標識[駐車可]
関連商品EA983AE-44 : 600x600mm 構内道路標識[身障者]
関連商品EA983AE-44A : 600x600mm 構内道路標識[身障者]
関連商品EA983AE-45 : 350x600mm 構内道路標識[一方通行]
関連商品EA983AE-45A : 350x600mm 構内道路標識[一方通行]
関連商品EA983AE-46 : 685x600mm 構内道路標識[横断歩道]
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top