すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AF-7

品名 : 300x200mm 消火器標識

仕様

用途当該情報の明示に内容消火器
サイズ300×200×1mm曲げしろ30mm
取付穴φ3mm穴×6ヶ所材質PET
仕様粘着
2面表示
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。
溝に沿って折り曲げるだけで、簡単に立体型の標識になります。
未使用時はフラット状態になるため、収納性に優れます。
折り曲げ用スジ入れ加工3本
両面テープ付
アイコン
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2274ページ
バリエーション一覧
EA983AF-7 300x200mm 消火器標識
EA983AF-8 300x200mm 担架標識
EA983AF-9 300x200mm 頭上注意標識
EA983AF-10 300x200mm AED標識
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top