すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AH-24

品名 : 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識

仕様

サイズ(mm)100×300内容←非常口→
材質PETステッカー仕様粘着
消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級
ステッカータイプで、施工が簡単な消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
剥離紙付
省エネ・環境にやさしいです。
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
アイコン
販売価格

8,700(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/16 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2273ページ

代替品

EA983AT-35
バリエーション一覧
EA983AH-22 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
EA983AH-23 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
EA983AH-24 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
ウェブカタログ画像
  • ※消灯時イメージ
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top