すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AH-91

品名 : 360x300mm [中輝度蓄光式]床用避難口標識

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番824-215
内容避難経路
EVACUATION ROUTE
サイズ360×300mm
(表面保護フィルム:410×350mm)
材質PET樹脂仕様粘着
避難経路をお知らせする床面貼付用ステッカーです。
表面はペットフィルムで保護しています。
中輝度蓄光タイプ
英字入
アイコン
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 00:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top