すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AK-86

品名 : 450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表

仕様

サイズ(mm)450×600×1内容玉掛ワイヤーロープの安全荷重表
取付穴φ4.0mm×4ヶ所材質硬質塩化ビニール
取付仕様ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)用途当該情報の明示に
仕様非粘着
片面印刷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
アイコン
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/25 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2327ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2326ページ
  • エスコ便利カタログ2327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top