すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AN-155

品名 : 28x 73mm ヘルメットステッカー(10枚)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番個人名ステッカーC
サイズ(H×W)mm28×73材質合成紙
文字内容血液型入数10枚
裏面のり付
個人名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/05 13:47現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ2161ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983AN-151 30x 90mm ヘルメットステッカー
    EA983AN-152 30x100mm ヘルメットステッカー
    EA983AN-153 26x 70mm ヘルメットステッカー
    EA983AN-151A 30x 90mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-152A 30x100mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-153A 26x 70mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-154 26x 70mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-155 28x 73mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-156 22x 50mm ヘルメットステッカー(10枚)
    EA983AN-157 20x 60mm ヘルメットステッカー(10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※10枚入
    • ※10枚入
    • エスコ便利カタログ2160ページ
    • エスコ便利カタログ2161ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top