すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AV-112

品名 : LED誘導灯用表示板(右向/B級BL・BH兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番S1-2091SR
仕様右向適合表示版B級BL・BH兼用
適合商品EA983AV-3~-6用入数1枚
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA983AV-3 : AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BL形)
本体EA983AV-4 : AC100V 一般形LED誘導灯(両面/B級BL形)
本体EA983AV-5 : AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BH形)
本体EA983AV-6 : AC100V 一般形LED誘導灯(両面/B級BH形)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top