すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-32

品名 : 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)

仕様

毛幅150mm毛丈13mm
仕様平滑面軸径6mm
適応塗面鉄部適応塗料変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料
毛材質ポリエステル軸材質スチール
ハンドルサイズ100(W)×305(L)mmローラーサイズφ35×150mm
付属品ローラー×2本用途油性、水性用
使用ローラー刷毛EA109ND-42
鉄骨などの錆止め及び、上塗りに最適です。
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性
泡が殆ど出ません。
アイコン
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109ND-31 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-32 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-33 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-41 100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    EA109ND-42 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    EA109ND-43 175mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    その他関連
    部品EA109ND-42 : 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    オプションEA109NB-2 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
    オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
    オプションEA109ND-22 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top