すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-4

品名 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

仕様

用途ローラー刷毛専用ハンドル材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック
サイズ100×360mm軸径6mm
重量133g
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0152ページ
バリエーション一覧
EA109NC-4 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
EA109NC-5 170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top