すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-302

品名 : 700-1200mm(13mm) 伸縮柄付モップ

仕様

<セット内容>3点セット
 EA109ND-300(ホルダー)×1台
 EA109ND-307(モップ)×1枚
 EA109NB-101(70~120cm 伸縮ハンドル)×1本
EA109ND-300(ホルダー)仕様 
 ・床モップ用ホルダー
 ・材質:アルミ
 ・サイズ:500(W)×90(D)×15(H)mm
 ・重量:530g
 ・ねじサイズ:18mm
 ・モップ取付方法:マジックテープ式
EA109ND-307(モップ)仕様
 ・材質:ポリウレタン
 ・毛形状:中毛
 ・毛丈:13mm
 ・サイズ:515×150mm
 ・重量:90g
EA109NB-101(伸縮ハンドル)仕様
 ・材質:本体:アルミ、先端ネジ部:プラスチック
 ・装着方法:ねじ込み式
 ・全長:70~120cm(2段切換)
 ・ハンドル径:1段目:22mm、2段目:19mm
 ・重量:206g
伸縮ハンドルはEA109NB-102,-103にも使用できます。
塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れています。
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0155ページ
その他関連
セット商品EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
セット商品EA109ND-300 : 515x150mm モップ用ホルダー
セット商品EA109ND-307 : 515x150mmx13mm 替モップ
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
メイン画像
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top