すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-12

品名 : 150x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)

仕様

毛幅150mm毛丈13mm
仕様万能軸径6mm
適応塗面サイディングボード、コンクリート、モルタル等適応塗料水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等
毛材質ポリエステル軸材質スチール
ハンドルサイズ100(W)×305(L)mmローラーサイズφ37×150mm
付属品ローラー刷毛×2本使用ローラー刷毛EA109ND-22
内・外装用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
水性、油性用、溶剤用、鉄部、ボード、ブロック等に最適です。
アイコン
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109ND-11 100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-12 150x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-13 175x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-21 100mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
    EA109ND-22 150mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
    EA109ND-23 175mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
    その他関連
    部品EA109ND-22 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
    オプションEA109NB-2 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
    オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
    オプションEA109ND-42 : 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top