すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-113

品名 : LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/B級)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK20306
仕様左向矢印サイズ218×12×217mm
(表示面:202mm)
重量0.6kg適合メーカー品番FA20303C(EA983AX-43)
FA20307C
FA20312C(EA983AX-6)
FA20316C、FA20318C
FA20322C(EA983AX-7)
FA20326C、FA20328C
FA40303C、FA40307C
FA40312C(EA983AX-11)
FA40316C、FA40318C
FA40322C(EA983AX-12)
FA40326C、FA40328C
FW21317C、FW21327C
FW21337C、FW42317C
FW42327C、FW42337C
JF21347C
材質アクリル
避難口誘導灯用
B級・BL形(20B形)直付用
B級・BH形(20A形)直付用
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。
販売価格

3,340円(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-111 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/B級)
EA983AX-112 LED誘導灯用表示板(避難口/右向/B級)
EA983AX-113 LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/B級)
EA983AX-114 LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/B級)
EA983AX-115 LED誘導灯用表示板(避難口/左右矢印/B級)
その他関連
本体EA983AX-6 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
本体EA983AX-7 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BL形)
本体EA983AX-11 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形)
本体EA983AX-12 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BH形)
本体EA983AX-43 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級・BL形)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top